Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα DBM 13-RL plus

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα DBM 13-RL plus
ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΕΡΟΣ DBM13 RL PLUS 13MM
DBM 13-RL-PLUS

Αρ. είδους 07037970

EAN 4045727727171

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δράπανο πεπιεσμένου αέρα DBM 13-RL plus

Αρ. είδους 07037970
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
Ιδιαίτερα ελαφρύ και πρακτικό δράπανο με τσοκ ταχείας στερέωσης. Εναλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης κίνησης με τσοκ δράπανου 13 mm.

Ξεκούραστη και εύκολη εργασία


Ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων με πλαστική λαβή και χαμηλούς κραδασμούς



Χαμηλός θόρυβος


Ενσωματωμένος σιγαστήρας



Ανθεκτικό


Τσοκ υψηλής ποιότητας



Μετάδοση ισχύος υψηλού επιπέδου και μεγάλη διάρκεια ζωής


Μετάδοση κίνησης με πλανητικό μηχανισμό ακριβείας



Καλός έλεγχος στροφών


Σκανδάλη ευαίσθητη στην αφή

Ανακοίνωση
  • Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.

  • Παρέχεται χωρίς βυσματούμενο μαστό.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάση τσοκ δραπάνου

3/8 ίντσας x 24 UNF

Μέγ. πλάτος εύρους τσοκ δραπάνου

13 mm

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

700 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

335 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

96 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

9 mm

Βάρος μηχανήματος

1,5 kg

Μήκος x πλάτος x ύψος

205 x 170 x 50 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος σε ίντσες

R 1/4 in

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες