Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πνευματικό δράπανο DBM 10 plus

Δράπανο πεπιεσμένου αέρα, DBM 10 plus
ΔΡΑΠΑΝΟ ΑΕΡΟΣ DBM10 PLUS 10MM
DBM 10-PLUS

Αρ. είδους 07037950

EAN 4045727727140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πνευματικό δράπανο DBM 10 plus

Αρ. είδους 07037950
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
Ιδιαίτερα ελαφρύ και πρακτικό δράπανο με τσοκ ταχείας στερέωσης.

Διατηρεί ζεστά τα χέρια


Πλαστική λαβή



Ξεκούραστη, ευχάριστη εργασία


Ελαφριά σχεδίαση μικρών διαστάσεων, μειωμένοι κραδασμοί



Χαμηλός θόρυβος


Ενσωματωμένος σιγαστήρας



Ανθεκτικό


Τσοκ δράπανου υψηλής ποιότητας



Μέγιστη μετάδοση ισχύος και μεγάλη διάρκεια ζωής


Μετάδοση κίνησης με πλανητικό μηχανισμό ακριβείας



Καλός έλεγχος στροφών


Σκανδάλη ευαίσθητη στην αφή

Ανακοίνωση

Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Βάση τσοκ δραπάνου

3/8 ίντσας x 24 UNF

Μέγ. πλάτος εύρους τσοκ δραπάνου

10 mm

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

2000 U/min(rpm)

Έξοδος ισχύος

335 W

Πίεση λειτουργίας

6,3 bar

Κατανάλωση αέρα

85 l/min

Ελάχ. εσωτερική διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Βάρος μηχανήματος

1 kg

Μήκος x πλάτος x ύψος

180 x 170 x 50 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος σε ίντσες

R 1/4 in

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μικρός λιπαντής εκνέφωσης για πνευματικά εργαλεία

ΛΙΠΑΝΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ 1/4

Για απευθείας σύνδεση με μη στατικές συσκευές με βέλτιστη δυνατότητα μέτρησης.
x 1 Ποσότητα
Ειδικό λάδι Για πνευματικά εργαλεία

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 1L

Αυτό το ειδικό λάδι είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε διατάξεις λίπανσης που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα.