Διαμαντόδισκος κοπής, μεγάλης διάρκειας ζωής, για εργοτάξια
Διαμαντόδισκος κοπής, κατασκευή L, HC JC TS
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ D400MM
ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Longlife
Βελτιστοποιημένος κύκλος ζωής με αυξημένη ευκολία κοπής
Ιδιαίτερα ψηλά τμήματα: 15 mm
Ριπιδοειδή τμήματα για καλύτερη αποβολή θερμότητας και απομάκρυνση της σκόνης σε σύγκριση με τα συμβατικά τμήματα
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα αν η ταχύτητα της περιμέτρου τους είναι ανεπαρκής
- Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη
- Κάντε πολλές τομές στα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)
- Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για κόφτες χειρός, πριόνια δαπέδου και στατικά πριόνια/πριόνια πάγκου
- Για ξηρή και υγρή κοπή
Διάμετρος (Ø) | 400 mm |
Οπή διάτρησης | 25.4 mm |
Ύψος τμήματος | 15 mm |
Πάχος τμήματος | 3.5 mm |
Αριθμός τμημάτων | 28 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | Λέιζερ |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 4800 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 100 m/s |