Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λεπίδα διαμαντοπρίονου Combi για κονίαμα

Διαμαντόδισκος κοπής, φρέζα αυλακώσεων τοίχου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣCOMBI Φ125

Αρ. είδους 5527961129
EAN 4056807817064

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λεπίδα διαμαντοπρίονου Combi για κονίαμα

Αρ. είδους 5527961129
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
Για γρήγορη κοπή και ταυτόχρονο φρεζάρισμα αγωγών καλωδίων με φρέζες αυλακώσεων τοίχου ισχύος τουλάχιστον 1800 W. Η επίπονη και χρονοβόρα αφαίρεση της κεντρικής ράβδου δεν είναι πλέον απαραίτητη.

Εξοικονόμηση χρόνου έως 50%


Η ειδική διάταξη και η γεωμετρία των διαμαντοδίσκων κοπής δίπλα-δίπλα επιτρέπουν την κοπή και το φρεζάρισμα σε μία μόνο διαδικασία.



Προστασία από υποκοπή, ιδιαίτερα κατά την εργασία με πολύ λειαντικά υλικά


Ειδικά προστατευτικά τμήματα



Μείωση σκόνης και ρύπων


Η ταυτόχρονη διαδικασία κοπής και φρεζαρίσματος καθώς και η βοήθεια της φρέζας αυλακώσεων τοίχου σημαίνει ότι η σκόνη και η βρωμιά απορροφώνται από ολόκληρη την εγκοπή κατά τη διάρκεια της χρήσης.



Ιδανικό για κενούς σωλήνες 20 ή 25 mm


Η ελαφρώς μικρότερου μεγέθους κατηγορία επιτυγχάνει μια συγκεκριμένη βασική σύσφιγξη του κενού σωλήνα (χωρίς πρόσθετο υλικό στήριξης) διευκολύνοντας περαιτέρω την εργασία.

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα στις ανεπαρκείς περιφερειακές ταχύτητες

  • Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη

  • Διαχωρίστε σε πολλά τμήματα τα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, το βάρος του μηχανήματος είναι ιδανικό. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρόλο το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα, ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, ελαφρόπετρα, προϊόντα σκυροδέματος, σκυρόδεμα, σκυρόδεμα (ελαφρώς οπλισμένο), ιδανικό για κούφια τούβλα (Poroton κ.λπ.). Στην περίπτωση ιδιαίτερα σκληρών υλικών, το μέγιστο βάθος εργασίας επιτυγχάνεται σε δύο βήματα.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Πλάτος κοπής

19

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

10 mm

Πάχος τμήματος

2,2 mm

Αριθμός τμημάτων

26 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες