Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία λιθίου

Μπαταρία λιθίου
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR123A-3.0V

Αρ. είδους 082708 123

EAN 4046777494457

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία λιθίου

Αρ. είδους 082708 123
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
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή που απαιτεί παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας ή έχει υψηλές απαιτήσεις ρεύματος (εφαρμογές υψηλής έντασης ρεύματος).
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +60 °C με πλήρη απόδοση

  • Υψηλή προστασία από διαρροές

  • 30% ελαφρύτερη από τις τυπικές αλκαλικές μπαταρίες

  • Ελάχιστη αυτο-εκφόρτιση (εξαιρετικός χρόνος αποθήκευσης άνω των 10 ετών)

  • Υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • Πολύ υψηλή έξοδος ρεύματος
Ανακοίνωση

Μη επαναφορτιζόμενη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε φλας φωτογραφικών μηχανών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια αυτοκινήτων, ασύρματες συσκευές, ιατρικές συσκευές και συσκευές που απαιτούν συχνά ρεύματα αιχμής που υπερβαίνουν πολύ το 1 A, στις οποίες αυτά τα ρεύματα πρέπει επίσης να είναι άμεσα διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν παρατεταμένες περιόδους αναμονής.

Ονομασία μπαταρίας

3,0V CR123 A

Ονομαστική τάση

3 V/DC

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες