Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπαταρία λιθίου
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε συσκευή που απαιτεί παρατεταμένες περιόδους λειτουργίας ή έχει υψηλές απαιτήσεις ρεύματος (εφαρμογές υψηλής έντασης ρεύματος).
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +60 °C με πλήρη απόδοση
- Υψηλή προστασία από διαρροές
- 30% ελαφρύτερη από τις τυπικές αλκαλικές μπαταρίες
- Ελάχιστη αυτο-εκφόρτιση (εξαιρετικός χρόνος αποθήκευσης άνω των 10 ετών)
- Υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Πολύ υψηλή έξοδος ρεύματος
Μη επαναφορτιζόμενη
Ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε φλας φωτογραφικών μηχανών, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τηλεχειριστήρια αυτοκινήτων, ασύρματες συσκευές, ιατρικές συσκευές και συσκευές που απαιτούν συχνά ρεύματα αιχμής που υπερβαίνουν πολύ το 1 A, στις οποίες αυτά τα ρεύματα πρέπει επίσης να είναι άμεσα διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών που έχουν παρατεταμένες περιόδους αναμονής.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!