Μονάδα επισκευής κλιματιστικών, επαγγελματικά οχήματα COOLIUS® A30
Μονάδα επισκ. κλιματιστ. επαγγ. οχημ. COOLIUS A30
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/C COOLIUS A30 BUS
Αρ. είδους W050103030
EAN 4056807113418
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γρήγορη επιλογή και εύκολη εισαγωγή όλων των δεδομένων πελατών και οχημάτων
Εύκολη πλοήγηση στα μενού και βολικός χειρισμός με απλή περιστροφή και πάτημα του τροχού πλοήγησης
Ισχυρή και αποδοτική μονάδα επισκευής κλιματιστικών για μονάδες κλιματισμού υψηλού όγκου
Πρόσθετη αντλία ψυκτικού μέσου και ικανότητα αναρρόφησης συμπιεστή 980 g/min
Μεγάλα διαστήματα σέρβις
Χρήση εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
Κορυφαίο επίπεδο μείωσης των κρούσεων κατά τις καθημερινές εργασίες συνεργείου
Αποτελεσματική δομή βαγονέτου ενσωματωμένη στη μονάδα
Πλήρωση λαδιού με ακρίβεια
Πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση λαδιού
Εύκολη αλλαγή του τύπου λαδιού
Εσωτερική έκπλυση του συστήματος σωληνώσεων συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων σωλήνων σέρβις
Σε πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία, φιλικό προς τον χρήστη, πλήρες
Πιστοποίηση CE από το TÜV-SÜD
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- Εύκαμπτοι σωλήνες σέρβις 5 m με τυπικούς συνδέσμους
- Βάση δεδομένων για στάθμες πλήρωσης
- Αυτοκόλλητα για διάφορα λάδια και πρόσθετα UV
- Βιβλίο συντήρησης
- Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας (με διαδικτυακό σύνδεσμο για πολυγλωσσικές οδηγίες λειτουργίας)
- Οδηγίες συσκευής
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλήρως αυτοματοποιημένο σέρβις κλιματιστικών με ψυκτικό μέσο R134a ειδικά σε λεωφορεία, καθώς και σε επαγγελματικά οχήματα, κατασκευαστικά μηχανήματα, αγροτικά οχήματα, σιδηροδρομικά οχήματα, κλειστά ημιφορτηγά και αυτοκίνητα.
Τύπος ψυκτικού μέσου | R134a |
Όγκος ψυκτικού υγρού | 35 kg |
Ισχύς αναρρόφησης | 980 g/min |
Βάρος συσκευής | 120 kg |
Πλάτος | 680 mm |
Ύψος | 1175 mm |
Βάθος | 667 mm |
Μέγ. πίεσης λειτουργίας | 20 bar |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!