Δίσκος κοπής CERALINE Longlife & Speed για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος κοπής CERALINE
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ CERALINE LL&SPEED 115X1,0MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μέγιστη άνεση εργασίας
- Πολύ μεγάλη ασφάλεια
- Εξαιρετικά χαμηλό θερμικό φορτίο
- Χαμηλή πίεση επαφής
- Απαιτείται ελάχιστη συμπληρωματική εργασία
- Σημαντικά λιγότερες καταπονήσεις στον χρήστη
- Αποθήκευση σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής - αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
Φύλλα δεδομένων(X)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
- Βέλτιστες ιδιότητες κοπής, ειδικά σε πολύ σκληρά και απαιτητικά τεμάχια εργασίας και σε συμπαγή υλικά
- Κόβει εξίσου καλά υλικά μεγάλου και μικρού πάχους όπως σωλήνες, στερεά υλικά, επίπεδα υλικά κ.λπ.
Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης) | 3 από 4 σημεία |
Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών) | 4 από 4 σημεία |
Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης) | 4 από 4 σημεία |
Διάμετρος | 115 mm |
Διάμετρος x πάχος | 115 x 1,0 mm |
Πάχος | 1,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Ίσιος |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 13300 U/min(rpm) |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |