Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ασύρματο ηχείο Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE

Ασύρματο ηχείο Bluetooth BTS 18-40 M-CUBE
HXEIO BLUETOOTH ΜΠΑΤ. BTS18-40 M-CUBE

Αρ. είδους 5701425000

EAN 4062856827602

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ασύρματο ηχείο Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE

Αρ. είδους 5701425000
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
Ασύρματο ηχείο Bluetooth® M-CUBE μικρών διαστάσεων με λειτουργία ραδιοφώνου FM και πλούσιο ήχο
  • Σύνδεση δύο ηχείων μέσω Bluetooth® με λειτουργία TWS (Πραγματική ασύρματη στερεοφωνία) για ακόμα καλύτερο και πλουσιότερο στερεοφωνικό ήχο

  • Λειτουργία ραδιοφώνου FM με φωνητική υποβοήθηση για περιήγηση στους σταθμούς

  • Σύνδεση USB Type A με παροχή 5 V/2 A για φόρτιση φορητών συσκευών και ανάγνωση συσκευών USB για μεταφορά δεδομένων με μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 64 GB

  • Υποδοχή βύσματος εισόδου AUX για αναπαραγωγή μουσικής μέσω του παρεχόμενου καλωδίου AUX

  • Σύνδεσμος με σπείρωμα 5/8 της ίντσας και χιτώνιο συστολής ¼ ίντσας για προαιρετική τοποθέτηση βάσης κάμερας/λέιζερ

  • Περίβλημα με βαθμό προστασίας IPX5 και λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο

  • Προαιρετική ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω μπαταρίας M-CUBE 18 V ή μέσω της παρεχόμενης μονάδας τροφοδοτικού
Ανακοίνωση

Για τη φόρτιση της μπαταρίας του M-CUBE, απαιτείται επίσης αντίστοιχος φορτιστής M-CUBE.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση λειτουργίας της μπαταρίας

18 V/DC

Μήκος x πλάτος x ύψος

170 x 310 x 175 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,97 kg

Ελάχ./Μέγ. ραδιοσυχνότητα FM

87,5-108 kHz

Περιλαμβάνεται το Ασύρματο ηχείο Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE:
Μονάδα ισχύος
1 x
Μονάδα ισχύος

MAINSADAPT-ADAPTER-BTS18-40-(18V/2,5A)

Περιγραφή: Use to operate the corresponding cordless device using mains power, without the rechargeable battery.
Ποσότητα: 1 x
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE
1 x
Tripod reducing sleeve for BTS 18-40 M-CUBE

AY-REDUCEBUSH-5/8IN-1/4IN-(BTS18-40)

Περιγραφή: Can be screwed into the 5/8-inch thread on the BTS 18-40 to reduce to 1/4 inch. Thus also enables fixing on tripods with 1/4-inch thread.
Ποσότητα: 1 x
Κάλυμμα
1 x
Κάλυμμα

SP-COVER

Ποσότητα: 1 x
Καλώδιο βοηθητικής εισόδου
1 x
Καλώδιο βοηθητικής εισόδου

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Ποσότητα: 1 x
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
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 2.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 4.0AH

Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ M-CUBE ALG 18/4 BASIC

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Τρίποδο ανύψωσης κατασκευή από αλουμίνιο

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝ.ΓΙΑ LASER L95-269CM

Αλουμινένιο τρίποδο ανύψωσης υψηλής ποιότητας, για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V M-CUBE W-CONNECT

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

Η πιο ισχυρή επαναφορτιζόμενη μπαταρία στην οικογένεια προϊόντων M-CUBE με γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Μια ισχυρή και ανθεκτική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις, ιδανική για επαγγελματική και γενική χρήση.
x 1 Ποσότητα
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC