Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συσκευή αναρρόφησης BSA 50

Σύστημα εξαγωγής σκόνης BSA 50
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ BSA 50

Αρ. είδους 5708203100

EAN 4050641919656

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συσκευή αναρρόφησης BSA 50

Αρ. είδους 5708203100
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
Λειτουργία σχεδόν χωρίς καθόλου σκόνη.

Μέγιστη ευελιξία


Γρήγορη ρύθμιση για εργασίες με το δεξί και με το αριστερό χέρι.



Κινούμενος γωνιακός σύνδεσμος σωλήνα


Απλή και γρήγορη σύνδεση με όλους τους τυπικούς εύκαμπτους σωλήνες.



Εξαιρετική ευστάθεια


Με στιβαρό τηλεσκοπικό αλουμινένιο οδηγό για ακριβή και σταθερή λειτουργία.



Εγγυημένα άνετη λειτουργία


Με στοπ βάθους διάτρησης και καθαρές επιφάνειες εργασίας, καθώς το καουτσούκ δεν αποχρωματίζει.

Ανακοίνωση

Συμβατό με όλα τα κρουστικά δράπανα με διάμετρο κεφαλής ατράκτου 50 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. μήκος τρυπανιού

50-230 mm

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. εξωτερική διάμετρο τρυπανιού

4-16 mm

Κατάλληλο για διάμετρο ποτηροτρύπανου

Έως 82 mm

Βάρος

520 g

Βάρος με προσαρμογέα

635 g

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προσαρμογέας

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠ. ISS 30-40

Για σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης για ISS 35, 35-S, 45-M και 55-S στα μοντέλα 30-L, 30-L automatic, 40-m automatic και 50-L automatic της νέας σειράς ISS
x 1 Ποσότητα
Σωλήνας αναρρόφησης, κουμπωτός για τις σειρές ISS και TSS

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ NW35 3Μ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες