Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κρουστικό δράπανο με μπαταρία BS 18-A EC Power Combi

Κρουστικό κατσαβίδι, BS 18- EC Power, συνδυασμός
ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ BS18A EC POWER COMBI 2Χ5AH

Αρ. είδους 57005092

EAN 4046777958713

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κρουστικό δράπανο με μπαταρία BS 18-A EC Power Combi

Αρ. είδους 57005092
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
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο 18 V με συνδεόμενο τσοκ δράπανου. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.

Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ



Στιβαρή σχεδίαση


Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για σκληρή χρήση σε συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.



Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο


Για μέγιστη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν γερά τον κορμό της μύτης του δράπανου.



Φως LED στο μπλοκ της μπαταρίας


Η περιοχή εργασίας φωτίζεται πάντα επαρκώς. Δεν δημιουργούνται σκιές από το τσοκ.



Λειτουργία προστασίας από την ανάκρουση


Αναγνωρίζει τα απρόβλεπτα μπλοκαρίσματα της συσκευής και διακόπτει αμέσως τη λειτουργία του μοτέρ για να μην προκύψουν τραυματισμοί. Το λευκό LED που αναβοσβήνει στην υποδοχή της μπαταρίας υποδεικνύει αυτήν τη λειτουργία.



Περιοριστής ροπής ακριβείας


Διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ και εμποδίζει την υπερβολική εμπλοκή της οδόντωσης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το μηχάνημα και το υλικό που υφίσταται επεξεργασία.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-480 / 0-2100 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

75 / 47 Nm

Μέγ. συντελεστής κρούσης

31500 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,3 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

82 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

12 mm

Μήκος

204 mm

Ύψος

255 mm

Περιλαμβάνεται το Κρουστικό δράπανο με μπαταρία BS 18-A EC Power Combi:
1 x
Μύτη C 6.3 PH (1/4 ιντσ.)

ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PH2 ΛΕΥΚΗ 1/4 L25ΜΜ

Περιγραφή:
PH2; Μήκος: 25 mm
Με χρωματική κωδικοποίηση
Ποσότητα: 1 x
2 x
Μύτη C 6.3 PZ (1/4 ιντσ.) κοντή έκδοση για βίδες Pozidriv

ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PZ2 ΜΑΥΡΗ 1/4 L25ΜΜ

Περιγραφή:
PZ2; Μήκος: 25 mm
Ποσότητα: 2 x
1 x
Μύτη C 6.3 PZ (1/4 ιντσ.) κοντή έκδοση για βίδες Pozidriv

ΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡΩΤΗ PZ3 ΠΡΑΣΙΝΗ 1/4 L25ΜΜ

Περιγραφή:
PZ3; Μήκος: 25 mm
Ποσότητα: 1 x
1 x
Θήκη γενικής χρήσης E 6.3 (1/4) με τσοκ γρήγορης αλλαγής

ΤΣΟΚ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ 1/4ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΗ ΥΠΟΔΟΧ

Περιγραφή:
1/4 ίντσας
Ποσότητα: 1 x
Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, κενό, 8 τμχ.
1 x
Κουτί για μύτες κατσαβιδιού, κενό, 8 τμχ.

BITBOX-EMPTY-8PCS

Ποσότητα: 1 x
2 x
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW20 1/4 L25MM

Περιγραφή:
AW20; 25 mm
Ποσότητα: 2 x
2 x
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW30 ΓΙΑ ΑΜΟ ΙΙΙ 1/4 L25MM

Περιγραφή:
AW30; 25 mm
Ποσότητα: 2 x
1 x
Ταχυφορτιστής AL 30-CV-LI

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL30 CV LI

Περιγραφή: Φορτιστής κατάλληλος για μπαταρίες συστήματος ιόντων λιθίου 18 V (CV)
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI-CV-18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 18V/5,0AH

Περιγραφή:
5 Ah
Ισχυρές και στιβαρές συστοιχίες μπαταριών
Ποσότητα: 2 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή: Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Λαβή
1 x
Λαβή

ΛΑΒΗ ΓΙΑ 5700508

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συστοιχία μπαταριών LI-CV 18 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 18V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής σε κάθε κουτί.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες