Κρουστικό δράπανο με μπαταρία BS 18-A EC Power Combi
Κρουστικό κατσαβίδι, BS 18- EC Power, συνδυασμός
ΔΡΑΠΑΝ/ΒΙΔΟ BS 18-A EC POWER COMBI BARE


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Στιβαρή σχεδίαση
Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για σκληρή χρήση σε συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.
Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο
Για μέγιστη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν γερά τον κορμό της μύτης του δράπανου.
Φως LED στο μπλοκ της μπαταρίας
Η περιοχή εργασίας φωτίζεται πάντα επαρκώς. Δεν δημιουργούνται σκιές από το τσοκ.
Λειτουργία προστασίας από την ανάκρουση
Αναγνωρίζει τα απρόβλεπτα μπλοκαρίσματα της συσκευής και διακόπτει αμέσως τη λειτουργία του μοτέρ για να μην προκύψουν τραυματισμοί. Το λευκό LED που αναβοσβήνει στην υποδοχή της μπαταρίας υποδεικνύει αυτήν τη λειτουργία.
Περιοριστής ροπής ακριβείας
Διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ και εμποδίζει την υπερβολική εμπλοκή της οδόντωσης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το μηχάνημα και το υλικό που υφίσταται επεξεργασία.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-480 / 0-2100 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 75 / 47 Nm |
Μέγ. συντελεστής κρούσης | 31500 U/min(rpm) |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1,5-13 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,3 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο | 82 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 12 mm |
Μήκος | 204 mm |
Ύψος | 255 mm |

CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)

ΛΑΒΗ ΓΙΑ 5700508
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!