Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi

Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΒS 12-A MULTI

Αρ. είδους 5700131002

EAN 4062856952748

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi

Αρ. είδους 5700131002
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
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ακόμα πιο μικρές διαστάσεις και εξαιρετική ευελιξία χάρη στις πέντε διαθέσιμες επιλογές. Ιδανικό προϊόν για όλες τις ελαφριές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών χάρη στο τσοκ δραπάνου 10 mm ταχείας τοποθέτησης με αυτόματο κλείδωμα

  • Το εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται σε 16 θέσεις (360°) και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με τα υπόλοιπα τρία εξαρτήματα χωρίς να αφαιρεθεί

  • Το έκκεντρο εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται επίσης σε 16 θέσεις (360°) και διαθέτει βάση μυτών 1/4 ίντσας γενικής χρήσης με κλείδωμα για συγκράτηση όλων των συνηθισμένων μυτών δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)

  • Τσοκ μυτών για γενική χρήση χάρη στη θήκη για μύτες 1/4 ίντσας, η οποία κλειδώνει και χωρά όλες τις συνηθισμένες μύτες δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)

  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων

  • Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Ανακοίνωση

Η έκδοση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία παραδίδεται μέσα σε σάκο μεταφοράς.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

30 / 15 Nm

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

6,3-6,3 mm

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

10 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ξύλο

19 mm

Μήκος

143 mm

Ύψος

178 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

0,8 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi:
1 x
Ταχυτσόκ δράπανου 10 mm με αυτόματο κλείδωμα για επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο BS 12-A Multi

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ BS12 SB10 ΓΙΑ BS12-A-MULTI

Ποσότητα: 1 x
1 x
Θήκη για μύτες 1/4 ίντσας, γενικής χρήσης

ΙΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗ 1/4 ΓΙΑ BS 12-A MULTI

Περιγραφή: Δέχεται εύκολα όλες τις συνηθισμένες μύτες δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6) και είναι κατάλληλο για το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο BS 12-A Multi.
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εξάρτημα σχήματος ορθής γωνίας

ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ BS12-A-MULTI

Περιγραφή: Εξάρτημα ρυθμιζόμενο προς 16 κατευθύνσεις (360°) για επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο BS 12-A Multi.
Ποσότητα: 1 x
Eccentric attachment for BS 12-A multi
1 x
Eccentric attachment for BS 12-A multi

ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4

Περιγραφή: 16-way (360°) adjustable attachment for BS 12-A Multi cordless drill screwdriver.
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION-12V/2,0AH

Περιγραφή:
2 Ah
Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής 12 V AL 40-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V

Περιγραφή:
12 V
Ποσότητα: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συλλογή τρυπανιών HSS DIN 338, τύπος RN 130°, 19 τεμάχια

ΣΕΤ ΤΡΥΠ.HSS DIN338 Φ1-10ΜΜ 19ΤΕΜ. ZEBRA

Χαλύβδινα τρυπάνια ακριβείας για γενικές εφαρμογές σε χάλυβα αντοχής έως 850 N/mm² και χυτοσίδηρο
x 1 Ποσότητα
Μύτες τρυπανιού για ξύλο, συλλογή HSCo, 10 τεμάχια

ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ HSCO Φ3-10ΜΜ 10Τ.

Η επαγγελματική λύση για σκληρά ξύλα, για βέλτιστο κεντράρισμα και απομάκρυνση ροκανιδιών