Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi
ΔΡΑΠΑΝΟ/ΒΙΔΟ ΜΠΑΤ.BS12-A MULTI BARE
Αρ. είδους 5700131000
EAN 4062856999422
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών χάρη στο τσοκ δραπάνου 10 mm ταχείας τοποθέτησης με αυτόματο κλείδωμα
- Το εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται σε 16 θέσεις (360°) και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με τα υπόλοιπα τρία εξαρτήματα χωρίς να αφαιρεθεί
- Το έκκεντρο εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται επίσης σε 16 θέσεις (360°) και διαθέτει βάση μυτών 1/4 ίντσας γενικής χρήσης με κλείδωμα για συγκράτηση όλων των συνηθισμένων μυτών δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)
- Τσοκ μυτών για γενική χρήση χάρη στη θήκη για μύτες 1/4 ίντσας, η οποία κλειδώνει και χωρά όλες τις συνηθισμένες μύτες δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Η έκδοση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία παραδίδεται μέσα σε σάκο μεταφοράς.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 30 / 15 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 6,3-6,3 mm |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 10 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ξύλο | 19 mm |
Μήκος | 143 mm |
Ύψος | 178 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,8 kg |
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΣΟΚ BS12 SB10 ΓΙΑ BS12-A-MULTI
ECATTCH-(F.BS12-A-MULTI)-EV1/4
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!