Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο BS 12-A
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BS 12-A SOLO
Αρ. είδους 5700130000
EAN 4062856952731
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Συνεχής παρακολούθηση χωρητικότητας της μπαταρίας με την ένδειξη κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Προϊόν κατάλληλο για βίδωμα και για διάτρηση χάρη στον μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων και το τσοκ δραπάνου
- Η προστασία από υπερφόρτωση εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Προϊόν συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων μπαταριών 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-400 / 0-1300 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 30 / 15 Nm |
Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου | 1-10 mm |
Βάση τσοκ δραπάνου | 1/2 ίντσας x 20 UNF |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 0 Ah |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 10 mm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 7 mm |
Μήκος | 169 mm |
Ύψος | 178 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,95 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!