Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A

Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο BS 12-A
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BS 12-A 2X2,0AH

Αρ. είδους 5700130002

EAN 4062856952724

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A

Αρ. είδους 5700130002
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
Ισχυρό δράπανο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V. Ιδανικό προϊόν για όλες τις ελαφριές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων

  • Συνεχής παρακολούθηση χωρητικότητας της μπαταρίας με την ένδειξη κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία

  • Προϊόν κατάλληλο για βίδωμα και για διάτρηση χάρη στον μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων και το τσοκ δραπάνου

  • Η προστασία από υπερφόρτωση εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία

  • Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας

  • Προϊόν συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων μπαταριών 10,8 V και 12 V
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

30 / 15 Nm

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1-10 mm

Βάση τσοκ δραπάνου

1/2 ίντσας x 20 UNF

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

10 mm

Μήκος

169 mm

Ύψος

178 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

0,95 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A:
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION-12V/2,0AH

Περιγραφή:
2 Ah
Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής 12 V AL 40-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V

Περιγραφή:
12 V
Ποσότητα: 1 x
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
x 1 Ποσότητα
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής