Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο BRH 18BL
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο, BRH 18BL
ΚΡΟΥΣΤIKO ΔΡΑΠΑΝΟ BRH 18 BL LIION 2X5AH
Αρ. είδους 5717508012
EAN 4056807455457
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Επιλογέας τρόπου λειτουργίας 3 θέσεων: Κρουστική περιστροφή, μόνο περιστροφή και μόνο κρουστική λειτουργία
Βελτιωμένη ευελιξία για όλες τις εργασίες διάτρησης και σκαψίματος
Πολύ καλός λόγος απόδοσης προς βάρος
Μικρό βάρος 3,6 kg με εξαιρετική ενέργεια κρούσης 2,0 Joule
Ενσωματωμένο φως LED
Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο
Εργονομική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για κρουστική διάτρηση σε μπετόν, πέτρα και υλικά τοιχοποιίας. Κατάλληλο επίσης για ελαφριές εργασίες σκαψίματος
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Αριθμός μπαταριών/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 x 5 Ah |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-1200 U/min(rpm) |
Ενέργεια κρούσης | 2 J |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Κατάλληλο για SDS-plus |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 3,6 kg |
Ελάχ./Μέγ. συνιστώμενη διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 0-20 mm |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα | 20 mm |
Συνθήκες για την ικανότητα διάτρησης σε σκυρόδεμα | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα | 13 mm |
Μήκος | 318 mm |
Ύψος | 295 mm |
(Α) ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION- CLASSIC 18V/5,0AH