Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλτο Διαμαντόδισκος κοπής, σχεδιασμένος για εφαρμογές οδοποιίας

Διαμαντόδισκος κοπής ασφάλτου, πριόνι χειρός/έν.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟ BR25,4-D500MM

Αρ. είδους 0668751501
EAN 4048539445189

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής για άσφαλτο Διαμαντόδισκος κοπής, σχεδιασμένος για εφαρμογές οδοποιίας

Αρ. είδους 0668751501
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
Διαμαντόδισκος κοπής, σχεδιασμένος για εφαρμογές οδοποιίας
  • Ειδικά προστατευτικά τμήματα προστατεύουν την κύρια λεπίδα από τη δημιουργία εγκοπής
Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα αν η ταχύτητα της περιμέτρου τους είναι ανεπαρκής

  • Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη

  • Κάντε πολλές τομές στα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για κόφτες χειρός και πριόνια δαπέδου

  • Για ξηρή και υγρή κοπή

  • Για ασφαλτικό σκυρόδεμα, αποξεστικό σκυρόδεμα, νεαρό σκυρόδεμα, κονίαμα, γύψο, τσιμεντοκονίαμα και μαλακό ασβεστοπυριτικό τούβλο

Διάμετρος (Ø)

500 mm

Οπή διάτρησης

25,4 mm

Ύψος τμήματος

10 mm

Πάχος τμήματος

4,0 mm

Αριθμός τμημάτων

30 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

3800 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

100 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες