Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δράπανο BM 13-XE

Δράπανο, BM 13-XE
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BM 13-XE 600W
BM13-XE

Αρ. είδους 07023210

EAN 4038898326700

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δράπανο BM 13-XE

Αρ. είδους 07023210
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
Πρακτικό δράπανο 13 mm με εργονομική λαβή και ειδικό κουμπωτό σύστημα καλωδίων

Απλή αλλαγή εργαλείου με το ένα χέρι


Αυτόματη ασφάλιση του άξονα



Δεν επιτρέπει την ολίσθηση του εργαλείου μέσα στο τσοκ του δράπανου


Τσοκ δράπανου ταχείας δράσης με μονό χιτώνιο, ασφάλιση μέσω σύσφιγξης και σιαγόνες καρβιδίου



Δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικών καλωδίων ή σύνδεσης μακρύτερων καλωδίων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα


Ειδικό σύστημα σύνδεσης



Μεγάλη αξιοπιστία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος


Συμπαγής μεταλλική μονάδα μετάδοσης κίνησης πλανητικού τύπου



Αδιαβάθμητος έλεγχος ταχύτητας


Ηλεκτρονικός διακόπτης ισχύος με τροχό ρύθμισης



Εμποδίζει την τυχαία εναλλαγή


Διακόπτης 2 ταχυτήτων με ασφάλεια στο εξωτερικό του περιβλήματος.



Διακόπτης κίνησης αριστερά/δεξιά στο επάνω μέρος του περιβλήματος



Κάλυμμα σέρβις για εύκολη αλλαγή των ψηκτρών άνθρακα


Πρόσθετες ανταλλακτικές ψήκτρες άνθρακα στη λαβή



Ασφαλής λαβή, ακόμη και σε υψηλές ροπές


Ανθεκτική πρόσθετη λαβή με στοπ βάθους



Υψηλή αντοχή και μικρές διαστάσεις


Περίβλημα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

600 W

Έξοδος ισχύος

300 W

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-900 / 0-2500 U/min(rpm)

Ταχύτητα περιστροφής σε ονομαστικό φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-520 / 0-1500 U/min(rpm)

Βάση τσοκ δραπάνου

1/2 ίντσας x 20 UNF

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1-13 mm

Διάμετρος αυχένα σύσφιγξης

43 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε αλουμίνιο

16 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

40 mm

Μέγ. διάμετρος βίδας

6 mm

Μέγ. διάμετρος σπειροτόμησης

M8

Πλάτος μεταξύ γωνιών

32,5 mm

Μήκος x ύψος

335 x 207 mm

Βάρος μηχανήματος

2,2 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Περιλαμβάνεται το Δράπανο BM 13-XE:
Καλώδιο σύνδεσης για κρουστικά δράπανα SB 13-XE
1 x
Καλώδιο σύνδεσης για κρουστικά δράπανα SB 13-XE

ΚΑΛΩΔΙΟ 4Μ

Περιγραφή:
4 m
Ποσότητα: 1 x
Λαβή
1 x
Λαβή

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702224

Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες