Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δράπανο BM 10-E COMPACT

Δράπανο BM 10-E COMPACT
ΔΡΑΠΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ BM 10-E COMPACT

Αρ. είδους 07023270

EAN 4050641978288

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δράπανο BM 10-E COMPACT

Αρ. είδους 07023270
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
Ισχυρό δράπανο μικρών διαστάσεων για γρήγορες, ισχυρές διατρήσεις σε ξύλο, αλουμίνιο, μέταλλο και ανοξείδωτο χάλυβα

Εργονομική σχεδίαση


  • Εξαιρετική αναλογία βάρους/ισχύος για ξεκούραστη εργασία

  • Κλιπ ζώνης για εύκολο χειρισμό


Υψηλή ακρίβεια και μεγάλη διάρκεια ζωής


Ανθεκτικό μεταλλικό τσοκ δράπανου ταχείας δράσης



Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη ταχύτητα


Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας επιτρέπει την ομαλή μετάδοση της ισχύος και επιτρέπει στη συσκευή να προσαρμόζεται σε κάθε εφαρμογή.



Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία


Δυνατότητα αφαίρεσης τοποθετημένων βιδών. Με την απευθείας εναλλαγή των ψηκτρών άνθρακα, επιτυγχάνεται η μέγιστη ροπή και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. ονομαστική τάση

220 / 240 V/AC

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Κατηγορία προστασίας

Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση

Είσοδος ισχύος

600 W

Έξοδος ισχύος

360 W

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-2600 U/min(rpm)

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής με ονομαστικό φορτίο

1676 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή

20 Nm

Βάση τσοκ δραπάνου

1/2 ίντσας x 20 UNF

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1-10 mm

Διάμετρος αυχένα σύσφιγξης

43 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

10 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε αλουμίνιο

10 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

25 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε ανοξείδωτο χάλυβα

8 mm

Μέγ. διάμετρος σπειροτόμησης

M6

Βάρος μηχανήματος

1,7 kg

Μήκος καλωδίου

4 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες