Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεγάλος σάκος, αμίαντος Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος

Μεγάλος σάκος, για αμίαντο
BIG BAG ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ.ΑΜΙΑΝΤΟΥ 90X90X110CM

Αρ. είδους 0899801001

EAN 4053479268460

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεγάλος σάκος, αμίαντος Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος

Αρ. είδους 0899801001

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 15 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με ετικέτες προειδοποίησης για την ύπαρξη αμιάντου σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519

Η ποδιά με λωρίδες στερέωσης, επικάλυψη και αντίστοιχες ετικέτες προειδοποίησης για την ύπαρξη αμιάντου επιτρέπει την πιστή και συνεχή τήρηση των τεχνικών κανόνων για την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519.



  • Με τέσσερεις στρογγυλές αρτάνες (μήκος: 25 cm)

  • Φορτίο SWL: 1.000 kg

  • Συντελεστής ασφάλειας SF: 5:1

  • Πάχος υφάσματος: 150 + 20 g/m²
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες με αμίαντο, εργασίες κατεδάφισης, ανακαίνισης ή συντήρησης σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519

  • Για τη συσσώρευση, αποθήκευση και εκκένωση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο

Μήκος

90 cm

Πλάτος

90 cm

Ύψος

110 cm

Περιεχόμενα

0,89 m³

Υλικό

Υλικό πολυπροπυλενίου

Σχεδίαση

Επικαλυμμένο, Με 4 θηλιές στο πάνω μέρος

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

1000 kg

Safety factor

5:1

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες