Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεγάλος σάκος, αμίαντος Με φινίρισμα και ιμάντες δεσίματος
Με ετικέτες προειδοποίησης για την ύπαρξη αμιάντου σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η ποδιά με λωρίδες στερέωσης, επικάλυψη και αντίστοιχες ετικέτες προειδοποίησης για την ύπαρξη αμιάντου επιτρέπει την πιστή και συνεχή τήρηση των τεχνικών κανόνων για την ασφάλεια στην εργασία σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519.
- Με τέσσερεις στρογγυλές αρτάνες (μήκος: 25 cm)
- Φορτίο SWL: 1.000 kg
- Συντελεστής ασφάλειας SF: 5:1
- Πάχος υφάσματος: 150 + 20 g/m²
- Εργασίες με αμίαντο, εργασίες κατεδάφισης, ανακαίνισης ή συντήρησης σύμφωνα με τον κανονισμό TRGS 519
- Για τη συσσώρευση, αποθήκευση και εκκένωση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!