Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο BHD 18BL

Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο BHD 18BL
ΚΡΟΥΣΤ.ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤ.BHD18-BL 2X4,0AH

Αρ. είδους 5717506012

EAN 4056807455464

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο BHD 18BL

Αρ. είδους 5717506012
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
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο μπαταρίας με μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm

Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης του μοτέρ.



Η ρύθμιση ακριβείας επιτρέπει τη χρήση σε πολλές εφαρμογές βιδώματος.


Μηχανισμός μετάδοσης υψηλής ακρίβειας με 16 ρυθμίσεις και θέση για διάτρηση



Εξαιρετικός έλεγχος


Μεταβλητή ρύθμιση στροφών διάτρησης για υψηλή ταχύτητα (0-2.000 σ.α.λ.) και υψηλή ροπή (0-550 σ.α.λ.)



Ανάβει κατά την εργασία σε σκοτεινό χώρο.


Ενσωματωμένο φως LED



Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά.


Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm



Καλύτερος χειρισμός και μεγαλύτερη άνεση.


Εργονομική σχεδίαση με μαλακή λαβή



Εξαιρετική σχέση απόδοσης-βάρους


Βοηθά κατά την παρατεταμένη χρήση σε δύσκολες εργασίες διάτρησης.



Μεγαλύτερο κλιπ ζώνης


Για πιο ασφαλή στερέωση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)

Μέγ. συντελεστής κρούσης

29760 U/min(rpm)

Ελάχ./Μέγ. πλάτους έκτασης τσοκ δραπάνου

1,5-13 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,9 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

4 Ah

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε μαλακό ξύλο

36 mm

Μέγ. διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα

13 mm

Μήκος

195 mm

Ύψος

248 mm

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο BHD 18BL:
Σετ ψηκτρών άνθρακα για σιδηροπρίονο με οδηγό
1 x
Σετ ψηκτρών άνθρακα για σιδηροπρίονο με οδηγό

SP-PLASTIC KIT ASSY

Ποσότητα: 1 x
1 x
Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-BC-18V-LI -H18V

Περιγραφή: Κατάλληλος για τις μπαταρίες 18 V που χρησιμοποιούνται σήμερα
Ποσότητα: 1 x
Εφεδρική μπαταρία για μηχανήματα Würth Ιόντων λιθίου, 18 V
2 x
Εφεδρική μπαταρία για μηχανήματα Würth Ιόντων λιθίου, 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ- LI-ION- 18V/4,0AH

Περιγραφή: Κατάλληλο για χρήση με γρασαδόρο μπαταρίας και κρουστικό κατσαβίδι με μπαταρία
Ποσότητα: 2 x