Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H

Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-BC-18V-LI -H18V

Αρ. είδους 5717901653

EAN 4056807499383

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H

Αρ. είδους 5717901653
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
Κατάλληλος για τις μπαταρίες 18 V που χρησιμοποιούνται σήμερα

Λειτουργία γρήγορης φόρτισης


  • Φορτίζει πλήρως μια εξαντλημένη μπαταρία λιθίου 18V 4,0 Ah μέσα σε λιγότερο από 40 λεπτά. Για την μπαταρία 5,0 Ah, απαιτούνται 50 λεπτά

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας


  • Υποδεικνύει εάν ο φορτιστής είναι σε κατάσταση ταχείας φόρτισης, μεγάλης διάρκειας ζωής ή ότι έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση

Ένδειξη σφάλματος


  • Ειδοποιεί το χρήστη εάν διακοπεί η φόρτιση λόγω θερμοκρασίας ή/και βλάβης της μπαταρίας

Ευέλικτη λύση φόρτισης


  • Συμβατός με όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V της Bosch

Σχεδίαση μικρών διαστάσεων


  • Μικρές διαστάσεις και βάρος, σχεδίαση για άνεση και φορητότητα

Εξοικονόμηση χρόνου


  • Εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του το συντομότερο δυνατό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιγραφή τύπου

18V high speed charger

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

10,8-18 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

18V

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

6,5 A

Μήκος καλωδίου

1,8 m

Μήκος

210 mm

Πλάτος

80 mm

Ύψος

100 mm

Μέγ. τάση εξόδου

18 V/DC

Μέγ. τάση εισόδου

240 V/AC

Χρόνος φόρτισης

30 min

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

240-240 V/AC

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

600,000 g

Ελάχ. τάση εξόδου

10,8 V/DC

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

0 - δεν εφαρμόζεται

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες