Επαναφορτιζόμενος λειαντήρας BAG 18BL
Επαναφορτ. τροχιστ. μηχάν. τύπου γων. BAG 18BL
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-BAG-18BL-125-2X5AH
Αρ. είδους 5717509012
EAN 4056807331195
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και μεγαλύτερα διαστήματα συντήρησης
Προστασία από επανεκκίνηση
Εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση κατά την αλλαγή μπαταριών
Μεγάλη ασφάλεια άξονα
Παρέχει άνεση και διευκολύνει την αλλαγή παρελκόμενων
Εργονομική σχεδίαση λαβής
Εργονομικά διαμορφωμένη και λεπτή λαβή με μαλακή επιφάνεια αδράγματος για ασφαλές και σταθερό κράτημα
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιγραφή τύπου | cordless angle grinder |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 8500 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,4 kg |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
(Α) ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ(72)
(Α) ΚΛΕΙΔΙ ΔΙΣΚΟΥ (71)
(Α) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΔΙΣΚΟΥ