Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για μέταλλο

Αστάρι σύνδεσης και στεγανοποίησης για μέταλλο
B+S ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 250ML

Αρ. είδους 089010061

EAN 4045989841110

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για μέταλλο

Αρ. είδους 089010061
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
Βελτιστοποίηση της επιφάνειας των μεταλλικών επιφανειών
Ανακοίνωση

Το αστάρι για μέταλλο αντιδρά με την υγρασία. Για να διατηρήσετε την ποιότητα του ασταριού, πρέπει να κλείνετε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση με το εσωτερικό πλαστικό κάλυμμα. Όταν ολοκληρωθεί η προεπεξεργασία, κλείστε το δοχείο με το βιδωτό καπάκι.



Εάν ανοιχτεί, το αστάρι για μέταλλο θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε περίπου ένα μήνα εάν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση. Εάν το δοχείο ανοίγεται σπάνια, το αστάρι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 μηνών. Μην χρησιμοποιείτε το αστάρι για μέταλλο εάν έχει πήξει, δεν είναι ομοιογενές ή είναι πολύ παχύρρευστο.



Το αστάρι για μέταλλο δεν πρέπει να αραιώνεται ούτε να αναμιγνύεται με άλλες ουσίες.


Μην βυθίζετε ποτέ πινέλα ή σφουγγάρια στο αστάρι μέσα στο αρχικό δοχείο συσκευασίας.


Άκρο: Αν χρειάζεστε μόνο λίγο προϊόν, συνιστούμε να ρίχνετε πάντα την απαιτούμενη ποσότητα σε ένα δοχείο, π.χ. πλαστικό κύπελλο.

Επιφάνεια/υλικόΒήματα βελτιστοποίησηςΠαρατηρήσεις
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Ανοδιωμένο αλουμίνιοB και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξειδική ρητίνη.
Ανοξείδωτος χάλυβαςB και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση)B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλοΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
Βαφές κάλυψης 2 συστατικών (PU, εποξειδικές), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C)B και S, Ενεργό καθαριστικόΛόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση.
Ηλεκτροστατικές βαφές κόνεωςB και S, Ενεργό καθαριστικόΣε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMCB και S, Ενεργό καθαριστικόΕάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης.
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης1. Ελαφρύ τρίψιμο με S 80
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
ABS1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Σκληρό PVC1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης
2. B και S, Ενεργό καθαριστικό
3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί.
Γυαλί (ανόργανο)B και S, Ενεργό καθαριστικόΗ επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα).
Υαλοκεραμικά υλικάB και S, Ενεργό καθαριστικό
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Φυσική πέτρα1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί.
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα1. Καθαρισμός σκόνης
2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα
Υφάσματα, πανιάB και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτραΑπαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αστάρι για μέταλλα ως συνδετικό μέσο μεταξύ συγκολλητικών ουσιών και μεταλλικών υλικών (χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, ψευδάργυρος).


Το αστάρι για μέταλλο δεν είναι υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Οδηγίες

Τα υποστρώματα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και απαλλαγμένα από σκόνη και λιπαρές ουσίες. Για προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Ανακινήστε καλά το δοχείο. Εφαρμόστε το αστάρι προσκόλλησης σε μια ομοιόμορφα λεπτή στρώση με πινέλο ή τσόχα. Ο χρόνος στεγνώματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Περιεχόμενα

250 ml

Χημική βάση

Χρωστικό αστάρι που περιέχει διαλύτες και βελτιώνει την πρόσφυση

Χρώμα

Κίτρινο

Πυκνότητα/συνθήκες

1,05 kg/l / σύμφωνα με το DIN EN ISO 2811-1

Ελάχ. χρόνος σβησίματος

30 min

Συνθήκες χρόνου σβησίματος

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

10 to 35 °C

Συγκέντρωση VOC (CH)

63,1 %

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / ≤ 25°C, σφραγισμένο, όρθιο, σε στεγνό και προστατευμένο από το ηλιακό φως χώρο

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 1
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες