Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συγκολλητικό μέσο επιφανειών Αστάρι για μέταλλο
Βελτιστοποίηση της επιφάνειας των μεταλλικών επιφανειών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το αστάρι για μέταλλο αντιδρά με την υγρασία. Για να διατηρήσετε την ποιότητα του ασταριού, σφραγίστε το δοχείο με το εσωτερικό πλαστικό καπάκι αμέσως μετά από κάθε χρήση. Όταν ολοκληρωθεί η προεπεξεργασία, κλείστε το δοχείο με το βιδωτό καπάκι.
Εάν ανοιχτεί, το αστάρι για μέταλλο θα πρέπει να καταναλωθεί σε περίπου ένα μήνα εάν χρησιμοποιείται σε τακτική βάση. Εάν το δοχείο ανοίγεται σπάνια, το αστάρι πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 μηνών. Μην χρησιμοποιείτε το αστάρι για μέταλλο εάν έχει πήξει, δεν είναι ομοιογενές ή είναι πολύ παχύρρευστο.
Δεν πρέπει να αραιώνετε το αστάρι για μέταλλο ούτε να το αναμιγνύετε με άλλες ουσίες.
Επιφάνεια/υλικό | Βήματα βελτιστοποίησης | Παρατηρήσεις |
Αλουμίνιο, (AlMg3 AlMgSi1) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
Ανοδιωμένο αλουμίνιο | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | – |
Χάλυβας (St 37 κ.λπ.) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. Σε χαλύβδινα εξαρτήματα όπου υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης: Απαιτείται αντιδιαβρ. προστασία 2 συστατικών από PU ή εποξειδική ρητίνη. |
Ανοξείδωτος χάλυβας | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | – |
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας (με θερμή εμβάπτιση ή απλή επιψευδαργύρωση) | B και S, Ενεργό καθαριστικό και πιθανώς B και S, Adhesion Plus για μέταλλο | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
Βαφές κάλυψης 2 συστατικών (PU, εποξειδικές), υδατοδιαλυτά αστάρια και βαφές 2 συστατικών, καταφορητικές βαφές, αστάρια (EP/2C) | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Λόγω του μεγάλου αριθμού βαφών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αυτές οι πληροφορίες είναι απλώς ενδεικτικές. Αν χρειάζεται, εκτελέστε δοκιμές πριν από τη χρήση. |
Ηλεκτροστατικές βαφές κόνεως | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Σε εφαρμογές όπου ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ή σε υγρά περιβάλλοντα, συνιστάται η εκτέλεση δοκιμών πριν από τη χρήση. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά επικάλυψης γέλης ή SMC | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Εάν χρειάζεται τρίψτε προηγουμένως με πανί λείανσης. |
GFRP (ακόρεστα πολυεστερικά υλικά), πλευρά διάστρωσης | 1. Ελαφρύ τρίψιμο με S 80 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | – |
ABS | 1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Σκληρό PVC | 1. Εάν χρειαστεί τρίψτε ελαφρά με ύφασμα λείανσης 2. B και S, Ενεργό καθαριστικό 3. B και S, Αστάρι για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Στα εξαρτήματα που δέχονται μικρό φορτίο, η διαδικασία λείανσης μπορεί να παραλειφθεί. |
Γυαλί (ανόργανο) | B και S, Ενεργό καθαριστικό | Η επιφάνεια πρόσφυσης πρέπει να προστατεύεται από την ακτινοβολία UV (αδιαφανές κάλυμμα). |
Υαλοκεραμικά υλικά | B και S, Ενεργό καθαριστικό | – |
Ξύλα και προϊόντα ξυλείας (μοριοσανίδες) χωρίς επεξεργασία | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | – |
Φυσική πέτρα | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Σε ευαίσθητες φυσικές πέτρες (μάρμαρα) μπορεί να προκληθούν αποχρωματισμοί. |
Μπετόν, ορυκτά κονιάματα και επιχρίσματα | 1. Καθαρισμός σκόνης 2. B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | – |
Υφάσματα, πανιά | B και S, Adhesion Plus για πλαστικά/ξύλο/πέτρα | Απαιτούνται δοκιμές πριν από τη χρήση, η πρόσφυση της κόλλας στο ύφασμα μπορεί να είναι επαρκής. |
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Αστάρι για μέταλλα ως συνδετικό μέσο μεταξύ συγκολλητικών ουσιών και μεταλλικών υλικών (χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ, αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο, χαλκός, ορείχαλκος, ψευδάργυρος).
Το αστάρι για μέταλλο δεν είναι υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη και
λιπαρές ουσίες. Για την προεπεξεργασία, ανατρέξτε στον πίνακα βελτιστοποίησης στο φύλλο τεχνικών δεδομένων. Ανακινήστε καλά το δοχείο. Εφαρμόστε το αστάρι Primer Plus σε μια ομοιόμορφα λεπτή μεμβράνη με μια βούρτσα ή τσόχα. Ο χρόνος στεγνώματος είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!