Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ AWS 18-125S CLASSIC

Επαναφορτιζ. γωνιακός τροχός AWS 18-125 S CLASSIC
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V AWS 18-125S CLASSIC 2X5AH

Αρ. είδους 5717526012

EAN 4065746611787

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ AWS 18-125S CLASSIC

Αρ. είδους 5717526012
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
Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες και συρόμενο διακόπτη ασφάλισης, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής

Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ


  • Αποδοτικό μοτέρ χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης


Άμεση προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές


  • Σύστημα ταχείας σύσφιγξης με παξιμάδι και γρήγορη ρύθμιση του προστατευτικού καλύμματος χωρίς εργαλεία


Ασφαλής, άνετη λειτουργία


  • Το συρόμενο κουμπί με λειτουργία ασφάλισης εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία για τον χρήση


Σχάρα στις θυρίδες εξαερισμού


  • Παρέχει επιπλέον προστασία από τα ρινίσματα


Άνετη, ξεκούραστη εργασία


  • Μικρές διαστάσεις, εργονομικό σχήμα με αντικραδασμική λαβή


Πλευρικό κάλυμμα σκόνης


  • Προστατεύει από τη σκόνη και τα μεταλλικά σωματίδια που ενδέχεται να οδηγήσουν σε βραχυκύκλωμα


Προστασία κατά της επανεκκίνησης


  • Εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας από την μπαταρία, το εργαλείο δεν θα εκκινήσει αυτόματα μόλις επανέλθει η τροφοδοσία


Ηλεκτρικό φρένο


  • Μειώνει γρήγορα την ισχύ για γρήγορη και ασφαλή διακοπή


Έλεγχος ανάκρουσης


  • Εμποδίζει το μηχάνημα να βγει εκτός ελέγχου προστατεύοντας τον χειριστή από τυχόν τραυματισμούς


Προστασία από υπερφόρτωση


  • Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης: προστατεύει το μηχάνημα από τυχόν ζημιά σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του δίσκου από το τεμάχιο εργασίας ή σε περίπτωση άσκησης υπερβολικής πίεσης κατά τις διαδικασίες λείανσης/κοπής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Ονομαστική τάση

220 V/DC

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

9000 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1650 g

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες