Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Επαναφορτ. γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT-1
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝ.ΜΠΑΤ.AWS18-125P C-1 2X5AH MCUB

Αρ. είδους 5701446005

EAN 4099618261848

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701446005
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
Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
  • Η συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ απενεργοποιεί το μοτέρ πρόωρα σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης

  • Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Οι γρίλιες στα ανοίγματα αερισμού παρέχουν πρόσθετη προστασία από τα ρινίσματα

  • Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.

  • Η γρήγορη προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές καθίσταται δυνατή χάρη στο σύστημα ταχείας σύσφιγξης με παξιμάδι και το προστατευτικό κάλυμμα, τα οποία εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη ρύθμιση χωρίς εργαλεία.

  • Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό μέγεθος και το εργονομικό σχήμα με πρόσθετη αντικραδασμική λαβή για ακόμη μεγαλύτερη άνεση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M14

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

9500 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

125 mm

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,98 kg

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

5 Ah

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE:
1 x
Παξιμάδι ταχυσφιγκτήρα Fixtec

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟ ΕΩΣ Φ125

Περιγραφή: Αλλαγή λειαντικών μέσων χωρίς εργαλεία για γωνιακούς τροχούς. Σύσφιγξη και χαλάρωση με το χέρι
Ποσότητα: 1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.3
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.3

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.3 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠ. ΑΔΕΙΑ

Περιγραφή:
500 x 380 x 195 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου M- CUBE BASIC 18 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH

Περιγραφή:
5 Ah
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V με μικρές διαστάσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής για επαγγελματική και γενική χρήση με τα νέα επαναφορτιζόμενα εργαλεία της Würth
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/6 FAST M-CUBE

Περιγραφή: Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
Ποσότητα: 1 x
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΡΓ-AWS 18 COMPAC)-8.4.3

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
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
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δίσκος λείανσης με ελασματοποιημένα πτερύγια, ανοξείδωτος χάλυβας

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ZIRGON P40 Φ125

Οξείδιο ζιρκονίου-οξείδιο αλουμινίου, ιδιαίτερα κατάλληλο για μηχανική κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα
Πλάκα στήριξης με αυλακώσεις ψύξης Για δίσκους βουλκανισμένων ινών

ΔΙΣΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΪΜΠΕΡΟΔΙΣΚΩΝ Φ125

Μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετικά αποτελέσματα στις επιφάνειες.
x 1 Ποσότητα
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ Φ125Χ1.0 SPEED-

Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚ.ΚΟΠ.ΠΡΑΣ. Φ125X1.0 SPEED+

Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Δίσκος κοπής , Longlife & Speed Για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ZEBRA LL-SPEED Φ125X1,0

Με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική απόδοση κοπής
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

ΕΝΘΕΤΟ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΕΡΓ-AWS 18 COMPAC)-8.4.3

Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γάντια προστασίας Driver Classic

ΓΑΝΤΙ ΔΕΡΜ.ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ Ν.9

Υψηλής ποιότητας γάντια προστασίας σε στυλ οδηγού, κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από ανθεκτικό, μαλακό δέρμα αγελάδας