Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Επαναφορτ. γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT-1
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM1-MCUBE-SOLO
MASTER M-CUBE




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ απενεργοποιεί το μοτέρ πρόωρα σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι γρίλιες στα ανοίγματα αερισμού παρέχουν πρόσθετη προστασία από τα ρινίσματα
- Ασφαλής εργασία χάρη στον διακόπτη αυτόματης ανάσχεσης και τη λειτουργία πέδησης, που σταματούν τον δίσκο γρήγορα μόλις ο χειριστής αφήσει τον διακόπτη.
- Η γρήγορη προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές καθίσταται δυνατή χάρη στο σύστημα ταχείας σύσφιγξης με παξιμάδι και το προστατευτικό κάλυμμα, τα οποία εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη ρύθμιση χωρίς εργαλεία.
- Άνετη, ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό μέγεθος και το εργονομικό σχήμα με πρόσθετη αντικραδασμική λαβή για ακόμη μεγαλύτερη άνεση
Φύλλα δεδομένων(X)
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 |
Nominal voltage | 18 V/DC |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 9500 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1.98 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!