Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Επαναφορτ. γωνιακός τροχός AWS 18-125 E POWER+
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘM.18V-AWS18-125E-PWR 2X5AH
Αρ. είδους 5701424007
EAN 4099618944284

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η λειτουργία συνεχούς παρακολούθησης του μοτέρ απενεργοποιεί αμέσως το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Οι γρίλιες στα ανοίγματα αερισμού παρέχουν πρόσθετη προστασία από τα ρινίσματα
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Απόλυτα ασφαλής εργασία, καθώς η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί αμέσως το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής ή πτώσης
- Το σύστημα με παξιμάδι ταχυσύφιγξης που δεν απαιτεί εργαλεία και το προστατευτικό κάλυμμα εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στις διάφορες εφαρμογές.
- Μικρές διαστάσεις, εργονομική σχεδίαση με πρόσθετη αντικραδασμική λαβή για απόλυτη άνεση και ξεκούραστη εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργαλείο για μεσαίες έως βαριές εκτράχυνσης και κοπής. Συνδυάζεται τέλεια με τους δίσκους κοπής και εκτράχυνσης από τη σειρά προϊόντων μας.
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 8600 1/min |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,63 kg |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.3 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠ. ΑΔΕΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI-ION M-CUBE W-CONNECT 18V/5AH

CASEINRT-(AWS 18 POWER+)-8.4.3
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!