Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE
Επαναφορτ. γωνιακός τροχός AWS 18-125 E POWER+
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.18V-AWS18-125E-PWR+ΜCUBE
Αρ. είδους 5701424000
EAN 4065746530071




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η λειτουργία συνεχούς παρακολούθησης του μοτέρ απενεργοποιεί αμέσως το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Οι γρίλιες στα ανοίγματα αερισμού παρέχουν πρόσθετη προστασία από τα ρινίσματα
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Απόλυτα ασφαλής εργασία, καθώς η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί αμέσως το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής ή πτώσης
- Το σύστημα με παξιμάδι ταχυσύφιγξης που δεν απαιτεί εργαλεία και το προστατευτικό κάλυμμα εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη προσαρμογή στις διάφορες εφαρμογές.
- Μικρές διαστάσεις, εργονομική σχεδίαση με πρόσθετη αντικραδασμική λαβή για απόλυτη άνεση και ξεκούραστη εργασία
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργαλείο για μεσαίες έως βαριές εκτράχυνσης και κοπής. Συνδυάζεται τέλεια με τους δίσκους κοπής και εκτράχυνσης από τη σειρά προϊόντων μας.
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 8600 1/min |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 125 mm |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2 kg |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!