Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, ημισφαιρική κεφαλή χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή AW

Επιψευδ. χάλ., μισή στρογγ. κεφαλή, οδοντ. AW
ΛΑΜ/ΔΑ ΠΟΜΠΕ ΑΥΤ/ΤΗ-AW20(A2K)4,2X19

Αρ. είδους 0207024219

EAN 4038898778066

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα, ημισφαιρική κεφαλή χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος, κεφαλή AW

Αρ. είδους 0207024219

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 2000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Με οδόντωση.
Ανακοίνωση
  • Η επεξεργασία των αυτοδιάτρητων λαμαρινόβιδων πρέπει να γίνεται με κατάλληλο δράπανο (π.χ. επαναφορτιζόμενο δράπανο με στοπ βάθους)

  • Η χρήση κρουστικών κατσαβιδιών δεν επιτρέπεται

  • Οι αυτοδιάτρητες λαμαρινόβιδες πρέπει να τοποθετούνται κάθετα στην επιφάνεια του εξαρτήματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για χρήση σε λαμαρίνες από μη κεκραμένο χάλυβα

Ονομαστική διάμετρος (d1)

4,2 mm

Μήκος (l1)

19 mm

Ύψος κοπής (k)

3 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,5 mm

Πρότυπα

ISO 10666

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδόντωση

Ελάχ. συνιστώμενο πάχος υποκατασκευής

1,5 mm

Υλικό προς επεξεργασία

Φύλλο μη κεκραμένου χάλυβα με μέγ. αντοχή εφελκυσμού 400 N/mm²

Μέγ. πάχος υλικού για διάτρηση (μέταλλο)

2,5 mm