Προσαρμογέας φόρτισης AUL 18 COMPACT USB
Προσαρμ. φόρτισης USB χωρίς καλώδιο AUL 18 COMPACT
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB AUL 18 COMPACT

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η σχεδίαση μικρών διαστάσεων επιτρέπει τη φορητή χρήση των αποθεμάτων ενέργειας
- Η υψηλή ισχύς φόρτισης των 45 W και 12 W επιτρέπει τη γρήγορη φόρτιση μιας κατάλληλης τελικής συσκευής
- Οι μονάδες φόρτισης με σύνδεση USB-C εξασφαλίζουν τη δυνατότητα γενικής χρήσης σε smartphone, tablet, φορητούς υπολογιστές και πολλές άλλες συσκευές
Φύλλα δεδομένων(X)
Μήκος x πλάτος x ύψος | 100 x 75 x 30 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 800 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!