Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ξηρής δόμησης ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Επαναφ. δραπανοκατσ. ξηρής δόμησ. ATS 18 AUTOMATIC
ΚΑΤΣΑΒ.. ΜΠΑΤΑΡ. ΓΥΨΟΣΑΝ. ATS-18 2X2.0AH
Αρ. είδους 5701409004
EAN 4061975268167
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εάν ο διακόπτης κλειδωθεί στη λειτουργία AUTOMODE, το μοτέρ ενεργοποιείται μόνο με την πίεση επαφής της βίδας, επιτρέποντας την άνετη, αθόρυβη και ενεργειακά αποδοτική εργασία
- Η θήκη για μύτες γρήγορης αλλαγής επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των μυτών, ειδικά κατά την εργασία με την προαιρετική διάταξη προσάρτησης
- Το στοπ βάθους επιτρέπει εύκολη ρύθμιση του μήκους σύμπλεξης του σπειρώματος για καθαρά αποτελέσματα εργασίας
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ μέσω της ηλεκτρονικής λειτουργίας προστασίας του μοτέρ, η οποία απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ EC χάρη στο αποδοτικό μοτέρ με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος, το οποίο διατηρεί μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής ταχύτητας, ακόμα και υπό φορτίο
- Η λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας παρέχει καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Οι εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και η εργονομική και ελαφριά σχεδίαση εξασφαλίζουν άνετη, ξεκούραστη εργασία
✔ Σύστημα μπαταριών WÜRTH M-CUBE
✘ Σύστημα μπαταριών CV
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-5000 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή | 5 Nm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 5 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Τσοκ γρήγορης δράσης 1/4 ίντσας |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,35 kg |
Ύψος | 183 mm |
Μήκος | 235 mm |
Πλάτος | 52 mm |
ΚΑΤΣΑΒ.ΜΠΑΤΑΡ.ΓΥΨΟΣΑΝ. ATS-18 SOLO
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 2.0AH
CASEINRT-(ATS 18 AUTOMATIC)-(8.4.2)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4 50ΜΜ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!