Επαναφορτιζόμενο σύστημα εξαγωγής σκόνης ASA 18 COMPACT M-CUBE
Σύστημα εξαγωγής σκόνης ASA 18 COMPACT
ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡ. ΣΚΟΝΗΣ ASA 18 COMPACT
Αρ. είδους 5701407000
EAN 4061975284914
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργασία ουσιαστικά χωρίς σκόνη
Προστατεύει τους εσωτερικούς χώρους από τη ρύπανση που προκαλεί η λεπτή σκόνη διάτρησης.
Δεν απαιτείται εξωτερική αναρρόφηση
Η ηλεκτρική σκούπα είναι ήδη εξοπλισμένη με λειτουργία αναρρόφησης. Η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα από το κρουστικό δράπανο μέσω βυσματούμενων επαφών.
Αυτόματη λειτουργία αναρρόφησης
Η αναρρόφηση ξεκινά αυτόματα με την ενεργοποίηση του διακόπτη στο κρουστικό δράπανο και συνεχίζεται για περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά τη διάτρηση. Αυτό εξασφαλίζει ότι αναρροφάται επίσης η σκόνη από τη διάτρηση, η οποία διαφορετικά θα έπεφτε στο έδαφος κατά την αφαίρεση του τρυπανιού.
Εμποδίζει τη διάτρηση οπών σε πολύ μεγάλο βάθος.
Ρυθμιζόμενο στοπ βάθους με κλίμακα.
Βέλτιστος φωτισμός της περιοχής εργασίας
Το φως LED στη βάση εμποδίζει το σχηματισμό σκιών από τον τηλεσκοπικό βραχίονα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. εξωτερική διάμετρο τρυπανιού | 4-16 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. μήκος τρυπανιού | 100-160 mm |
Μέγ. βάθος διάτρησης ανά κύκλο | 85 mm |
Βάρος | 1,6 kg |
Υλικό | 0 - Δεν εφαρμόζεται |