Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι AS 12 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι AS 12, 1/4 ίντσας COMPACT
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡ AS121/4 COMPACT 2X3.0AH

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε σημεία πάνω από το κεφάλι του χειριστή και σε περιορισμένους χώρους
- Μικρές διαστάσεις, ελαφρύ, με εργονομική σχεδίαση. Λεπτή λαβή και ασφαλής έδραση χάρη στο σύστημα ολίσθησης της μπαταρίας
- Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης
- Η ενσωματωμένη υποδοχή γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ - ίντσας E 6.3 επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα | 0-400 / 0-1500 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού | 32 / 19 Nm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,09 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 3 Ah |

BG-(ABH 12)-12V-405X95X255MM
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LI 12V 3.0AH M-CUBE BASIC
Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2
Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)
Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)
Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.
Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!