Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι AS 12 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι AS 12, 1/4 ίντσας COMPACT
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡ. AS 12-1/4 COMPACT SOLO

Αρ. είδους 5701104000

EAN 4061975218902

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι AS 12 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701104000
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
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για γενικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
  • Για άνετη και ξεκούραστη εργασία, ακόμα και σε σημεία πάνω από το κεφάλι του χειριστή και σε περιορισμένους χώρους

  • Μικρές διαστάσεις, ελαφρύ, με εργονομική σχεδίαση. Λεπτή λαβή και ασφαλής έδραση χάρη στο σύστημα ολίσθησης της μπαταρίας

  • Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ, καθώς η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης

  • Η ενσωματωμένη υποδοχή γρήγορης αλλαγής για μύτες ¼ - ίντσας E 6.3 επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή μύτης χωρίς τη χρήση εργαλείων

  • Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας για καλό φωτισμό της περιοχής εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχιστος/Μέγιστος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο με 1η/2η ταχύτητα

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)

Μέγ. ροπή σκληρού/μαλακού

32 / 19 Nm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,09 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ξυλοτρύπανο HSS Με βάση τρυπανιού 1/4 ίντσας, DIN 3126, σχήμα C

ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΚΙΔΑΣ ΜΕ ΕΞ.ΥΠΟΔ.6ΜΜ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες