Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT M-CUBE
Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ APS 18 2Χ5,0AH
Αρ. είδους 5701413004
EAN 4061975284976
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και το αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες
- Εύκολη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία με αυτόματη εξώθηση
- Το παρεχόμενο σύστημα προστασίας από τη σκόνη βελτιστοποιεί την εξαγωγή των πριονιδιών που δημιουργεί η λεπίδα* και εμποδίζει την εκτίναξή τους γύρω από το εργαλείο
- Λεπίδες σέγας σε συνεργασία με την Würth για βέλτιστη απόδοση κοπής, ειδικά σε ξύλο
- Η ταχύτητα ρυθμίζεται σε πέντε στάδια για την αντίστοιχη εφαρμογή
- Ο αυτόματος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπει την έναρξη της κοπής με χαμηλή ταχύτητα και τη σταδιακή αύξηση της ταχύτητας κοπής
- Λυχνία LED με διακόπτη, ανάβει και σβήνει με το πάτημα ενός κουμπιού
- Παλινδρομική κίνηση εκκρεμούς ρυθμιζόμενη σε τρία στάδια για ευέλικτη εφαρμογή
- Ενσωματωμένη διάταξη εξαγωγής σκόνης: Ο παρεχόμενος σύνδεσμος εξαγωγής σκόνης επιτρέπει τη σύνδεση με ηλεκτρικές σκούπες Würth (μέσω συνδέσμου)
- Η απόδοση εξαγωγής σκόνης έχει δοκιμαστεί και βελτιστοποιηθεί σε συνδυασμό με την προστασία από τη σκόνη
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 900-2900 1/min |
Μήκος διαδρομής | 23 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Θήκη γρήγορης αλλαγής |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 135 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο | 20 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2,6 kg |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 2 kg |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 5 Ah |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
ΕΝΘΕΤΟ ΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛ.ΜΠΑΤΑΡ-8.4.2
ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION M-CUBE BASIC 18V 5.0AH
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!