Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT M-CUBE

Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ APS 18 SOLO

Αρ. είδους 5701413000

EAN 4061975284969

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη σέγα APS 18 COMPACT M-CUBE

Αρ. είδους 5701413000
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
Ακριβής και ισχυρή επαναφορτιζόμενη σέγα M-CUBE για γενική χρήση σε ξύλο
  • Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στις εξαιρετικά χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και το αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες

  • Εύκολη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία με αυτόματη εξώθηση

  • Το παρεχόμενο σύστημα προστασίας από τη σκόνη βελτιστοποιεί την εξαγωγή των πριονιδιών που δημιουργεί η λεπίδα* και εμποδίζει την εκτίναξή τους γύρω από το εργαλείο

  • Λεπίδες σέγας σε συνεργασία με την Würth για βέλτιστη απόδοση κοπής, ειδικά σε ξύλο

  • Η ταχύτητα ρυθμίζεται σε πέντε στάδια για την αντίστοιχη εφαρμογή

  • Ο αυτόματος μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπει την έναρξη της κοπής με χαμηλή ταχύτητα και τη σταδιακή αύξηση της ταχύτητας κοπής

  • Λυχνία LED με διακόπτη, ανάβει και σβήνει με το πάτημα ενός κουμπιού

  • Παλινδρομική κίνηση εκκρεμούς ρυθμιζόμενη σε τρία στάδια για ευέλικτη εφαρμογή

  • Ενσωματωμένη διάταξη εξαγωγής σκόνης: Ο παρεχόμενος σύνδεσμος εξαγωγής σκόνης επιτρέπει τη σύνδεση με ηλεκτρικές σκούπες Würth (μέσω συνδέσμου)

  • Η απόδοση εξαγωγής σκόνης έχει δοκιμαστεί και βελτιστοποιηθεί σε συνδυασμό με την προστασία από τη σκόνη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

900-2900 1/min

Μήκος διαδρομής

23 mm

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Θήκη γρήγορης αλλαγής

Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο

135 mm

Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο

20 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,6 kg

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2 kg

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Λάμα σέγας, ξύλο, δύο αστέρων

ΛΑΜΕΣ(5ΤΕΜ)ΓΙΑ 635 ΓΡ.ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ

Λεπίδα σέγας υψηλής ποιότητας για υψηλές απαιτήσεις. Για κοπή π.χ. ξύλου και υλικών τύπου πλάκας
x 1 Ποσότητα
Λεπίδα σέγας, κατασκευές, ένα αστέρι Για υλικά τύπου σάντουιτς και λεπτές λαμαρίνες

ΛΑΜΑ ΓΙΑ 635 ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Βελτιστοποιημένο βήμα οδόντωσης για καθαρή κοπή υλικών τύπου σάντουιτς και λεπτών λαμαρινών
x 1 Ποσότητα
Λεπίδα σέγας, ξύλο, τριών αστέρων, Multiblade

ΛΑΜΑ ΞΥΛΟΥ MULTIBLADE 90MM 5ΤΕΜ.

Το προοδευτικό βήμα της οδόντωσης κάνει το προϊόν ιδανικό για υλικά μικρού και μεγάλου πάχους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει γρήγορη κοπή
x 1 Ποσότητα
Ωτοασπίδες με στεφάνη WNA 100 με καλές ιδιότητες απομόνωσης του θορύβου και στεφάνη με ρυθμιζόμενο ύψος

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΣΤΕΚΑ WNA 100
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Συνδετικό χιτώνιο γενικής χρήσης ηλεκτρικά αγώγιμο

ΠΡΟΣΑΡΜ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ UNI ISS NW35