Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ψηφιακό αμπερόμετρο με κλιπ AM 600 AC/DC

Ψηφιακό αμπερόμετρο τύπου διαχωρισμένου πυρήνα
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ AC/DC-600A

Αρ. είδους 071553 715

EAN 4053479473161

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ψηφιακό αμπερόμετρο με κλιπ AM 600 AC/DC

Αρ. είδους 071553 715
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
Ψηφιακό αμπερόμετρο με κλιπ, με εκτεταμένες επιλογές μέτρησης, αποτελεσματική μέτρηση τιμών (TRMS), λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής τιμών και φωτισμό του σημείου μέτρησης με LED για επαγγελματική χρήση στο εμπόριο και τη βιομηχανία.

Το Würth AM 600 έχει πιστοποιηθεί για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα CAT lll 600 V και παρέχει λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και πολλών προβλημάτων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.



Ιδιότητες:


  • Κατάλληλο για τη μέτρηση εντάσεων ρεύματος AC/DC, τάσεων AC/DC, αντιστάσεων, συνέχειας κυκλωμάτων, διόδων, συχνότητας και χωρητικότητας

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τάσεις AC/DC έως 600 V και εντάσεις AC/DC έως 600 A

  • Μέτρηση αντιστάσεων έως 60 MΩ

  • Πλήκτρο ελάχ./μέγ. για εμφάνιση της μέγιστης ή της ελάχιστης τιμής μέτρησης ή της διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών

  • Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης επιλογής περιοχών μέτρησης

  • Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης (λειτουργία διατήρησης)

  • Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά

  • Είσοδοι με ασφάλεια για προστασία της διάταξης μέτρησης

  • Οθόνη LCD με 6000 ψηφία

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-2-032
Ανακοίνωση

Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κατηγορία μέτρησης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, υβριδικά Ε-Κ, γενικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.

Απεικόνιση

6.000 ψηφία

Διάμετρος περιβλήματος

23 mm

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης ρεύματος

10 mA/AC-600 A/AC

Ελάχ./Μέγ. εύρους μέτρησης ρεύματος 2

10 mA/DC-600 A/DC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης

1 mV/AC-600 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τιμή εύρους μέτρησης τάσης 2

1 mV/DC-600 V/DC

Ελάχ./Μέγ. ηλεκτρικής αντίστασης εύρους μέτρησης

0,1 Ohm-60 MOhm

Κατηγορία μέτρησης CAT

CAT III/600 V

Κατηγορία προστασίας IP

IP 20

Μήκος x πλάτος x ύψος

210 x 80 x 35 mm

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

3 Stck(pcs)

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Σετ καλωδίων μέτρησης ασφαλείας Αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

x 1 Ποσότητα
Σετ δοκιμαστικών άκρων Mini για καλώδια μέτρησης

ΣΕΤ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 4ΤΕΜ

Ιδανικό για την αποκατάσταση της ηλεκτρικής επαφής σε συστήματα ελέγχου, όπως μπεκ ψεκασμού, αισθητήρες MAP, αισθητήρες TPS και συνδέσμους Weather-Pack
x 1 Ποσότητα
Δοκιμαστικά καλώδια, ίσια

ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ 1KV-CATIII-SR

Καλώδια μέτρησης 1,2 m με σιλικόνη, διπλή μόνωση, το καθένα με βύσμα ασφαλείας 1 x 4 mm, ίσιο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Δοκιμαστικό καλώδιο ασφαλείας με περιοριζόμενα άκρα δοκιμής

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ

Πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC/EN 61010-2-031
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες