Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψηφιακό αμπερόμετρο με κλιπ AM 600 AC/DC
Ψηφιακό αμπερόμετρο με κλιπ, με εκτεταμένες επιλογές μέτρησης, αποτελεσματική μέτρηση τιμών (TRMS), λειτουργία αυτόματης επιλογής περιοχής τιμών και φωτισμό του σημείου μέτρησης με LED για επαγγελματική χρήση στο εμπόριο και τη βιομηχανία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Το Würth AM 600 έχει πιστοποιηθεί για ασφαλή χρήση σε περιβάλλοντα CAT lll 600 V και παρέχει λειτουργίες που είναι απαραίτητες για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και πολλών προβλημάτων σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Ιδιότητες:
- Κατάλληλο για τη μέτρηση εντάσεων ρεύματος AC/DC, τάσεων AC/DC, αντιστάσεων, συνέχειας κυκλωμάτων, διόδων, συχνότητας και χωρητικότητας
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τάσεις AC/DC έως 600 V και εντάσεις AC/DC έως 600 A
- Μέτρηση αντιστάσεων έως 60 MΩ
- Πλήκτρο ελάχ./μέγ. για εμφάνιση της μέγιστης ή της ελάχιστης τιμής μέτρησης ή της διαφοράς μεταξύ των δύο τιμών
- Εναλλαγή μεταξύ χειροκίνητης και αυτόματης επιλογής περιοχών μέτρησης
- Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης (λειτουργία διατήρησης)
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 15 λεπτά
- Είσοδοι με ασφάλεια για προστασία της διάταξης μέτρησης
- Οθόνη LCD με 6000 ψηφία
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 61010-2-032
Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κατηγορία μέτρησης.
Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, υβριδικά Ε-Κ, γενικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!