Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πτυσσόμενο σκαμνί αλουμινίου

Σκάλα-πλατφόρμα
ΣΚΑΛΑΚΙ ALU-2X4STEP

Αρ. είδους 0962930704
EAN 4056807163345
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πτυσσόμενο σκαμνί αλουμινίου

Αρ. είδους 0962930704
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
Σκαλοπάτια με δοκιμασμένη αντιολισθητική αντοχή
  • Η εξαιρετικά μεγάλη αυλακωτή πλατφόρμα εγγυάται ασφαλή και άνετη εργασία

  • Πρόσβαση κι από τις δύο πλευρές, διπλώνει για αποθήκευση

  • Δυνατότητα επέκτασης με άλλη σκάλα-πλατφόρμα και με έως δύο τηλεσκοπικές σανίδες της Würth, οι οποίες τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη και σχηματίζουν μια μεγάλη πλατφόρμα εργασίας

  • Το μικρό διάκενο στην πλατφόρμα λειτουργεί ως "λαβή" μεταφοράς καθώς προστατεύει τα δάκτυλα από σύνθλιψη, αλλά και ως σημείο στο οποίο γαντζώνεται η τηλεσκοπική σανίδα της Würth

  • Τα σκαλοπάτια βάθους 85 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 παρέχουν ασφαλές πάτημα

  • Η σύνδεση με κομβοέλασμα/βαθμίδες με ειδικά περτσίνια και τα πρόσθετα ενισχυτικά κομβοελάσματα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και καλή στρεπτική ακαμψία

  • Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Απλός

Αριθμός βημάτων (συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας)

2 x 4

Μήκος

0,91 m

Πλάτος (κάτω)/πλάτος (επάνω)

0,69/0,61 m

Διαστάσεις ράγας

85,8 mm x 20,5 mm

Απόσταση σκαλοπατιών

185 mm

Βάθος σκαλοπατιού

85 mm

Περιοχή παραμονής σύμφωνα με το TRBS 2121-2

Ναι

Ύψος πλατφόρμας

0,74 m

Διάσταση πλατφόρμας

39 x 61 cm

Μήκος διασκελισμού

1,04 m

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου

150 kg

Ύψος βάσης

0,74 m

Ύψος εργασίας

2,24 m

Ύψος προσέγγισης

2,74 m

Διάσταση μεταφοράς

0,91 x 0,69 x 0,37 m

Βάρος

11,3 kg

Πρότυπα

EN 14183

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες