Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πτυσσόμενο σκαμνί αλουμινίου
Σκαλοπάτια με δοκιμασμένη αντιολισθητική αντοχή
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η εξαιρετικά μεγάλη αυλακωτή πλατφόρμα εγγυάται ασφαλή και άνετη εργασία
- Πρόσβαση κι από τις δύο πλευρές, διπλώνει για αποθήκευση
- Δυνατότητα επέκτασης με άλλη σκάλα-πλατφόρμα και με έως δύο τηλεσκοπικές σανίδες της Würth, οι οποίες τοποθετούνται η μια δίπλα στην άλλη και σχηματίζουν μια μεγάλη πλατφόρμα εργασίας
- Το μικρό διάκενο στην πλατφόρμα λειτουργεί ως "λαβή" μεταφοράς καθώς προστατεύει τα δάκτυλα από σύνθλιψη, αλλά και ως σημείο στο οποίο γαντζώνεται η τηλεσκοπική σανίδα της Würth
- Τα σκαλοπάτια βάθους 85 mm με αυλακωτή επιφάνεια και αντιολισθητική αντοχή κλάσης R12 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51130 παρέχουν ασφαλές πάτημα
- Η σύνδεση με κομβοέλασμα/βαθμίδες με ειδικά περτσίνια και τα πρόσθετα ενισχυτικά κομβοελάσματα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και καλή στρεπτική ακαμψία
- Πολύ καλή ευστάθεια έναντι εκτροπής, καθώς τα σκαλοπάτια και το κομβοέλασμα είναι κατασκευασμένα από εξελασμένο αλουμίνιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!