Αναερόβιο συγκολλητικό ΟΛΑ-ΣΕ-ΕΝΑ
Υλικό στεγανοποίησης ALL-IN-ONE
ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΣΠΕΙΡΩΜΑΤ.(ALL-IN-ONE)-50G-NSF
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Το ALL IN ONE μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό σφράγισης σπειρωμάτων ή ως στεγανοποιητικό σωλήνων, ως στεγανοποιητικό για φλάντζες και περιβλήματα καθώς και για τη στερέωση εδράνων σε ράβδους ή άξονες.
Χαρακτηριστικά
- Αφαιρείται με εργαλεία χειρός
- Εμποδίζει τη σκουριά και τη διάβρωση
- Θερμική αντοχή έως τους 150 °C
- Ομοιόμορφη πήξη σε πολλά μέταλλα, όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας και τα περισσότερα επιμεταλλωμένα εξαρτήματα στερέωσης
- Υψηλός βαθμός αντοχής στους διαλύτες
Το ALL IN ONE πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις
- Κατηγορία NSF FDA P1 για έμμεση επαφή με τρόφιμα
- Πρότυπο ANSI 61 για χρήση σε συστήματα πόσιμου νερού
- Πιστοποίηση DVGW για εφαρμογές σωλήνων αερίων (DIN EN 751-1)
- Έγκριση KTW (πλαστικά σε επαφή με πόσιμο νερό)
Πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται ως υλικό σταθεροποίησης για βίδες
- Εμποδίζει τις ανεπιθύμητες μετακινήσεις, τη χαλάρωση και τις διαρροές
- Ιδανικό για ρυθμιστικές βίδες, βίδες βαθμονόμησης, μετρητές και εξαρτήματα στερέωσης έως M80
- Αντέχει στους κραδασμούς
- Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ρωγμών και κενών
Πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό σωλήνων
- Για στεγανοποίηση όλων των συνδέσεων και εξαρτημάτων των μεταλλικών σωλήνων
- Δεν συρρικνώνεται και δεν φράζει τα συστήματα
- Η στεγανοποίηση αντέχει φορτία κραδασμών και κρούσεων
- Στεγανοποιεί από συμβατικά αέρια και υγρά
- Το προϊόν διατίθεται με εγκρίσεις για χρήση με πόσιμο νερό και αέρια
- Εμποδίζει τη διάβρωση και το φράξιμο
- Στεγανοποιεί εξαρτήματα με σπειρώματα έως 3 ίντσες και διαθέτει θερμική αντοχή έως τους 150 °C
Πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται ως στεγανοποιητικό επιφανειών
- Για στεγανοποίηση φλαντζών και επιφανειών
- Αντικαθιστά τις συμπαγείς στεγανοποιήσεις και μειώνει την ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων
- Γεμίζει κενά έως 0,5 mm
- Δεν παρουσιάζει καθιζήσεις
- Αντέχει σε υψηλή πίεση μετά από την πλήρη πήξη
Πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται για τη στερέωση εδράνων
- Για τη στερέωση κυλινδρικών συνδετικών εξαρτημάτων
- Μειώνει ή εξαλείφει τις δαπανηρές εργασίες μηχανικής κατεργασίας, καθώς μπορεί να παρέχει μεγαλύτερες ανοχές
- Εξαλείφει τις απαιτήσεις για ειδικό επιφανειακό φινίρισμα
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού χάρη στην καλύτερη αντοχή στην κόπωση και τη διάβρωση
- Γεμίζει πλήρως τα κενά και εξασφαλίζει πλήρη επαφή με το υλικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Το προϊόν all-in-one σκληραίνει όταν δεν υπάρχει αέρας. Για βέλτιστη απόδοση, τα εξαρτήματα πρέπει να είναι στεγνά και απαλλαγμένα από λάδι, βρομιά και γράσο. Εφαρμόστε το προϊόν σε επαρκή ποσότητα για να γεμίσετε όλα τα τοποθετημένα εξαρτήματα. Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και σφίξτε τα αμέσως.
Χημική βάση | Διμεθακρυλικός οξικός εστέρας |
Χρώμα | Κίτρινο φθορίζον |
Πυκνότητα | 1,05 g/cm³ |
Ελάχ./Μέγ. ιξώδες 1 | 55000-80000 mPas |
Μέγ. ικανότητα πλήρωσης κενού | 0,50 mm |
Ελάχ. σημείο ανάφλεξης | 100 °C |
Ελάχ./Μέγ. αρχική αντοχή | 15-30 min |
Ελάχ./Μέγ. τελική αντοχή | 3 h-6 h |
Ελάχ./Μέγ. λειτουργική αντοχή | 1-3 h |
Ελάχ./Μέγ. ροπή διάρρηξης | 10-20 Nm |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | -55 to 150 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 18 Month / στους -5°C έως 35°C |