Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE
Φορτιστής ALG 18 V, M-CUBE
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ M-CUBE ALG 18/4 BASIC
Αρ. είδους 5705180000
EAN 4056807642338
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για φόρτιση όλων των μπαταριών ιόντων λιθίου M-CUBE 18 V
- Στους φορτιστές με ένταση ρεύματος φόρτισης 8 A και άνω, η λειτουργία ενεργητικής ψύξης εξασφαλίζει ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση της συνδεδεμένης μπαταρίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση εισόδου | 230 V/AC |
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 18-18 V/DC |
Κατάλληλες μπαταρίες | M-CUBE 18V |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 4 A |
Μήκος καλωδίου | 1,5 m |
Μήκος | 195 mm |
Πλάτος | 130 mm |
Ύψος | 80 mm |
Μέγ. τάση εξόδου | 18 V/DC |
Μέγ. συχνότητα | 60 Hz |
Ελάχ. συχνότητα | 50 Hz |
Μέγ. τάση εισόδου | 240 V/AC |
Χρόνος φόρτισης | 45 min |
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 220-240 V/AC |
Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας | 0 °C |
Εξάρτημα σέρβις | Φορτιστής για μηχάνημα |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 760,000 g |
Ελάχ. τάση εξόδου | 18 V/DC |
Τύπος βύσματος | F |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 5 |
Ονομαστική τάση | 18 V/DC |
Τάση εξόδου | 18 V/DC |