Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

Φορτιστής ALG 18 V, M-CUBE
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/8 M-CUBE

Αρ. είδους 5705808000

EAN 4099618680113

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE

Αρ. είδους 5705808000
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
Ο φορτιστής ALG 18 V M-CUBE είναι ειδικά σχεδιασμένος για τις μπαταρίες M-CUBE 18 V και παρέχει αξιόπιστη απόδοση με τάση εισόδου 220 έως 240 V/AC
  • Για φόρτιση όλων των μπαταριών ιόντων λιθίου M-CUBE 18 V

  • Στους φορτιστές με ένταση ρεύματος φόρτισης 8 A και άνω, η λειτουργία ενεργητικής ψύξης εξασφαλίζει ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση της συνδεδεμένης μπαταρίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση εισόδου

230 V/AC

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

18-18 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

M-CUBE 18V

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

8 A

Μήκος καλωδίου

1,2 m

Μήκος

12 cm

Πλάτος

22 cm

Ύψος

5 cm

Μέγ. τάση εξόδου

18 V/DC

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. συχνότητα

50 Hz

Έξοδος ισχύος

144 W

Μέγ. τάση εισόδου

240 V/AC

Κατηγορία προστασίας IP

IP 50

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

220-240 V/AC

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

40 °C

Εξάρτημα σέρβις

Φορτιστής για μηχάνημα

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

899,000 g

Ελάχ. τάση εξόδου

18 V

Τύπος βύσματος

C

Δυνατότητα χρήσης W-Connect

Όχι

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

5

Ονομαστική τάση

18 V

Τάση εξόδου

18 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες