Φορτιστής ALG 18 V M-CUBE
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 18/12 M-CUBE
Αρ. είδους 5705812000
EAN 4099618659690
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για φόρτιση όλων των μπαταριών ιόντων λιθίου M-CUBE 18 V
- Στους φορτιστές με ένταση ρεύματος φόρτισης 8 A και άνω, η λειτουργία ενεργητικής ψύξης εξασφαλίζει ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση της συνδεδεμένης μπαταρίας
Φύλλα δεδομένων(X)
Τάση εισόδου | 230 V |
Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου | 18-18 V |
Κατάλληλες μπαταρίες | M-CUBE 18V |
Ελάχ./Μέγ. συχνότητα | 50 / 60 Hz |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 12 A |
Μήκος καλωδίου | 1,2 m |
Μήκος | 14 cm |
Πλάτος | 24 cm |
Ύψος | 7 cm |
Μέγ. τάση εξόδου | 18 V |
Μέγ. συχνότητα | 60 Hz |
Ελάχ. συχνότητα | 50 Hz |
Έξοδος ισχύος | 216 W |
Μέγ. τάση εισόδου | 240 V |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 50 |
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 220-240 V |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 40 °C |
Εξάρτημα σέρβις | Φορτιστής για μηχάνημα |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 921,000 g |
Ελάχ. τάση εξόδου | 18 V |
Τύπος βύσματος | C |
Δυνατότητα χρήσης W-Connect | Όχι |
WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) | 06 |
Ονομαστική τάση | 18 V |
Τάση εξόδου | 18 V |