Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE

Φορτιστής ALG 12 Basic
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ALG 12/2 BASIC M-CUBE

Αρ. είδους 5705720000

EAN 4061975203366

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής ALG 12 V BASIC M-CUBE

Αρ. είδους 5705720000
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
Προϊόν κατάλληλο για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου BASIC M-CUBE 12 V
  • Για φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου M-CUBE BASIC 12 V
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ελάχ./Μέγ. τάση εξόδου

12-12 V/DC

Κατάλληλες μπαταρίες

12 V

Ελάχ./Μέγ. συχνότητα

50 / 60 Hz

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

2 A

Μήκος καλωδίου

1,60 m

Μήκος

170 mm

Πλάτος

125 mm

Ύψος

70 mm

Μέγ. τάση εξόδου

12 V/DC

Μέγ. συχνότητα

60 Hz

Ελάχ. συχνότητα

50 Hz

Μέγ. τάση εισόδου

230 V/AC

Χρόνος φόρτισης

0 min

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

0 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου

230-230 V/AC

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

40 °C

Συνθήκες ελάχ. θερμοκρασίας

0 °C

Εξάρτημα σέρβις

Φορτιστής για μηχάνημα

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1130,000 g

Ελάχ. τάση εξόδου

12 V/DC

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

5

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες