Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φορτιστής AL-60-AS-LI

Φορτιστής AL 60-AS-LI
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL-60-AS-LI

Αρ. είδους 0700813

EAN 4050641435361

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φορτιστής AL-60-AS-LI

Αρ. είδους 0700813
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
Για φόρτιση του επαναφορτιζόμενου πιστολιού εφαρμογής AKP 18 και του επαναφορτιζόμενου παλμικού κατσαβιδιού ASS 18-1/2 ίντσας HT
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Τάση εισόδου

240 V/AC

Κατάλληλες μπαταρίες

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης

3 A

Μήκος καλωδίου

1,8 m

Μήκος

175 mm

Πλάτος

147 mm

Ύψος

75 mm

Έξοδος ισχύος

90 W

Χρόνος φόρτισης

60 min

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

836,000 g

WEEE (επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

06

Ονομαστική τάση

240 V/AC

Τάση εξόδου

18 V/DC

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες